| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SY 40 TF Herst.-Nr.: SY 40 TF EAN/GTIN: 7316577028433 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SY 40 TF SKF Y-Lagereinheit SY 40 TF, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 175,000 mm, Breite B: 54,200 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SY 40 TF, SY 40 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 175.000 mm | Breite B: | 54.200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,93* | € 29,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,42* | € 30,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,37* | € 39,72* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 32,25* | € 42,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,83* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|