| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3372005 Herst.-Nr.: 3101.0035 EAN/GTIN: 5059039754809 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 16A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Deckel Typ = Schraubkappe
UL und CSA (16 A/250 V), VDE und SEMKO (10 A/250 V). "SCHURTER" Bajonettkappe, Typ FPG3. Anschluss: 4,8 x 0,5 mm für schnellen Anschluss oder Löten - modellabhängig Flachsteckhülsen oder Lötanschluss Von hinten abgedichtet Thermoplastischer Körper Berührungsschutz: PC2 Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Deckel Typ: | Schraubkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 3372005, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010035, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |