Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32 Trennschalter 3-polig 32A Rückwand Rot IP 65 15kW 440V ac 3-phasig Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-333502
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     095676 P1-32/V/SVB
EAN/GTIN:
     4015080956761
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 32A
Montageart = Rückwand
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 15kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Modellnummer = P1-32/V/SVB
Schaltleistung = 640A
Länge = 5.5Zoll
Breite = 3Zoll
Tiefe = 3Zoll
Anschlussart = Schraub

Schalttrennschalter für Frontplattenmontage von Eaton. Die nicht abgesicherten Lasttrennschalter der Serie P und T von Eaton bieten sicheres Schalten, Isolieren und Steuern. Diese robusten und zuverlässigen Hochleistungsgeräte werden hauptsächlich in Industrie- und Konstruktionsanwendungen eingesetzt. Mit der zusätzlichen Schutzart IP65 sind sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen oder Anwendungen, die zusätzlichen Schutz erfordern. Lasttrennschalter werden verwendet, um elektrische Geräte zu isolieren, bevor wichtige Wartungs- oder Reparaturarbeiten abgeschlossen werden können. Lasttrennschalter stellen sicher, dass elektrische Stromkreise gemäß den Vorschriften für Elektrizität am Arbeitsplatz sicher spannungsfrei sind. Ingenieure und Elektriker können dann die erforderlichen Arbeiten ohne elektrische Risiken durchführen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt und robust Klarsichtige Positionsanzeige Vorhängeschlösser in der AUS-Stellung mit bis zu 3 x 8 mm Vorhängeschlössern Rückseitenmontage, einfache und schnelle Montage auf DIN-Schiene oder Grundplatte Schalter der Serie P können in Schaltschränken oder Gehäusen mit einer Tiefe von bis zu 400 mm mit einer zusätzlichen Verlängerungswelle montiert werden. Anwendungen. Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Eaton P- und T-Serie werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Installationen eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. Maschinensteuertafeln Isolierung von Überlastschaltern Transformatoren und Übertragungsleitungen Schalttafeln Verteilertafeln Verbrauchereinheiten. Geeignetes Zubehör: Erweiterte Wellensätze Teilenummer ; 323-173 323-173 ist ein erweiterter Wellensatz für 20-, 25- und 32-A-Trennschalter. Sie sind 25 mm lang und bis zu 4 können bei Bedarf angeschlossen werden. Teilenummer ; 323-189 323-189 ist ein erweiterter Wellensatz für 63,85- und 100-A-Trennschalter. Sie sind 25 mm lang und bis zu 4 können bei Bedarf angeschlossen werden. Neutralblöcke Teilenummer ; 333-495 333-495 für einen 3-poligen 25-A-Zusatz-Neutralblock Teilenummer ; 333-502 333-502 für einen 3-poligen 32-A-Zusatz-Neutralblock Teilenummer ; 333-518 333-518 für einen 3-poligen 63-A-Zusatz-Neutralblock Kontaktblöcke Teilenummer ; 333-546 333-546 für einen 10-A-Hilfskontaktblock Schließer/Öffner für die Rückseite der Trennschalter. Maximal 2 Blöcke pro Schalter. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
32A
Montageart:
Rückwand
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
15kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Modellnummer:
P1-32/V/SVB
Schaltleistung:
640A
Länge:
5.5Zoll
Breite:
3Zoll
Tiefe:
3Zoll
Anschlussart:
Schraub
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,18*
€ 41,53*
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 32,63*
€ 41,74*
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 36,17*
€ 46,27*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 40,57*
€ 51,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,98*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,89*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,24*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,487*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,12*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
000652
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.