Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3271435
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NMB5-18GM65-E2-FE-V1
EAN/GTIN:
     5059040255616
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP69K
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Näherungsschalter für rauhe Umgebungsbedingungen. Vergossenes Edelstahlgehäuse Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit Salzwasser- und lösungsmittelunempflindlich Kurzschluss- und Überlastschutz Keine Reduzierung des Schaltabstands: 2mm bei M12, 5mm bei M18, 8mm für M30 Nur zum Erfassen von Stahl 2 Meter Anschlussleitung oder Steckeranschluss
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP69K
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3271435, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NMB518GM65E2FEV1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,09*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.