Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 4-Stufen Drehschalter 3-poliger Schließer 250 V dc, 250V ac / 150 mA @ 250 V ac, 27.5mm x 27.5mm x 59.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-320203
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1026
EAN/GTIN:
     5059045910688
Suchbegriffe:
Drehschalter
4 stufen drehschalter 3 polig
drehschalter 3 polig
drehschalter 4 stufen
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 3
Nennspannung = 250 V dc, 250V ac
Tiefe = 27.5mm
Breite = 27.5mm
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Löt-Öse
Betriebstemperatur min. = -30°C

Schalter, Miniatur-Wafer – Serie CK, zöllig. Eine Auswahl an Lorlin CK-Drehschaltern mit verschiedenen Schaltkonfigurationen. Kontakte für 150 mA @ 250 V ac/dc Lötanschlüsse Prüfspannung: 1500 V ac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser 30°-Indizierung Kurzschließende Umschaltkontakte ohne Unterbrechung (MBB) und Umschaltkontakte mit Unterbrechung (BBM) Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Abmessungen: 1,5 Zoll lange Spindel mit Ø 0,25, 30 mm Abflachung zur richtigen Montage von Gewindestiftknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein 9,52 x 32 TPI Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
3
Nennspannung:
250 V dc, 250V ac
Tiefe:
27.5mm
Breite:
27.5mm
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löt-Öse
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 320203, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK1026, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 5,22*
1 Tag
411
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 7,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,35*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,75*
Zubehör
Multicomp
061-6005
ab € 3,12*
Zubehör
RS Pro
2596957
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596941
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2597001
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.