Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA URZ Feinsicherung / 20A 10 x 38mm 700V ac Keramik gR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3144822
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     50-179-06/20A
EAN/GTIN:
     5060641255035
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 700V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gR
UL-Klasse = UL 248-13
Serie = URZ

IEC 60269-4; DIN VDE 0636 Teil 40 und UL248-13. SIBA HBC-Keramik Patronensicherung Typ gR. SIBA-Keramik-Kartuschensicherungen können mit oder ohne eingebauten Schlagbolzen zur Anzeige oder Betätigung von Mikroschaltern ausgestattet werden. Diese Sicherungen sind ultraschnell und eignen sich ideal für Leistungshalbleiter wie Dioden, Thyristoren und Triacs, sie trennen Ihr Gerät schnell und zuverlässig vom Netz. Sicherungsgröße 10 mm x 38 mm. Merkmale Hoher Unterbrechungsstrom bis zu 300 kANennspannung: AC 250 V bis AC 1000 VSchutz von Leistungshalbleitern gemäß IEC 60269-1 und -4Mit integriertem SchlagstiftKlassen gemäß IEC 60269-4 und DIN VDE 0636-40 Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC). Normen IEC 60269-4; DIN VDE 0636 Teil 40 und UL248-13 Zulassungen IEC 60269-4; DIN VDE 0636 Teil 40; UL 248–13
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
700V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gR
UL-Klasse:
UL 248-13
Serie:
URZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, hbc sicherung siba, hbc sicherung, 3144822, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 501790620A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM1DIU
ab € 5,78*
Zubehör
Mersen
N218213
ab € 4,27*
Zubehör
Schurter
7093.2510
ab € 10,91*
Zubehör
Schurter
0091.0001
ab € 11,57*
Zubehör
Schurter
0091.0003
ab € 39,51*
Zubehör
Siba
50-179-06/10A
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.