Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EM 815, Glühlampe Dauer Signalleuchte Rot, 12 → 230 V AC/DC, Ø 75mm x 97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Werma EM 815, Glühlampe Dauer Signalleuchte Rot, 12 → 230 V AC/DC, Ø 75mm x 97mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3118946
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     815.100.00
EAN/GTIN:
     4049787015865
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
Versorgungsspannung = 12 → 230 V AC/DC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Lampen-Typ = Glühlampe
Stromart = AC, DC
Sockeldurchmesser = 75mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Nein
Serie = EM 815
Höhe = 97mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -20°C

Signalleuchte – Serie 815. Gehäuse aus ABS und Streuscheibe aus Polycarbonat. Alle Einheiten in Schutzart IP65. Glühlampen müssen separat erworben werden. Polykarbonat-Kappen mit einer Stoßfestigkeit von 20 J Vandalismusresistente Ausführung Manipulationssicher: Glühlampenwechsel über rückseitigen Zugang mit Bajonettmechanismus 37 mm Befestigungsbohrung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 230 V AC/DC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Lampen-Typ:
Glühlampe
Stromart:
AC, DC
Sockeldurchmesser:
75mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Nein
Serie:
EM 815
Höhe:
97mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Leuchtmelder, Warnlampe, Warnleuchte, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 3118946, Automation, Signalgeber, Werma, 81510000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 33,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 33,75*
€ 5,46*
ab € 26,50*
€ 35,14*
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 35,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,19*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 9,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.