Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17758 NETZTEILKABEL,STECKER,UNSHIED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651014
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P auf Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13)
  • Nennspannung: 125 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, 17758, 1651014, 165-1014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.