Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17519 NETZTEILKABEL,STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651013
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13) auf freies Ende
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, 17519, 1651013, 165-1013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 10,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SH10184R
    € 15,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.