Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17504 10 B1 NETZKABEL USA 15A/125V BIS 60°C 2M SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838785
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17504 10 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 125 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 17504 10 B1, 1838785, 183-8785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.