Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Einzeladerleitung 0.1 mm², 27 AWG 100m Gelb PVC isoliert Ø 1mm 26/0,07 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli Einzeladerleitung 0.1 mm², 27 AWG 100m Gelb PVC isoliert Ø 1mm 26/0,07 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2857690
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     2857690
EAN/GTIN:
     5056111975732
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.1 mm²
Mantelfarbe = Gelb
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 26/0,07 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 150 V
Betriebstemperatur min. = -10°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = RoHS-kompatibel
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,07 mm

Staubli Schaltdraht - 100 m Länge. Staubli, eine Serie von Anschlussdrähten. Für elektrische Versorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung geeignet. Alle Standard-Schaltdrähte dieser Serie sind 100 m lang, bieten eine Reihe von Ummantelungsfarben und sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Aufgrund des robusten und sorgfältig gefertigten Kupferleiters sind alle Modelle äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. PVC-Ummantelungsmaterial für die Isolierung Verschiedene Farben zur Auswahl, einschließlich rot, Blau und Grün Größen reichen von 0,5 mm CSA/27 AWG bis 2,5 mm² CSA/20 AWG Vielzahl von Leitertypen einschließlich 6004, Klasse 5 und reines Weichkupfer Lieferung auf 100-m-Rolle. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Kupferlitzen besitzen eine Ummantelung (üblicherweise PVC) und dienen als elektrischer Leiter zur Versorgung des Ziels. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiels sind Typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Das Innere von Computern Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugscheinwerfer. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massives Innenleben des Kabels. Es gibt verschiedene Kupfervariationen wie: Verzinntes Kupfer Weichgeglühtes Kupfer Vernickeltes Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.1 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
26/0,07 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
150 V
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
RoHS-kompatibel
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,07 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze gelb, 2857690, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Staubli, 60700199924, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4673* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 68,10*
€ 81,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 67,18*
€ 79,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 64,42*
€ 76,66
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 61,40*
€ 73,07
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 59,55*
€ 70,86
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 56,57*
€ 67,32
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 53,60*
€ 63,78
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,57*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 67,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.