Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Steuerkabel 0,25 mm² Rund Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824217
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1583ENH.00U305
EAN/GTIN:
     8719605002426
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 8
AWG = 24 AWG (Schließer)
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 305m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Cat5e
Kabelprofil = Rund
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
8
AWG:
24 AWG (Schließer)
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
305m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Cat5e
Kabelprofil:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m grau, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2824217, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, 1583ENH00U305
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
Frei Haus
ab € 1,17125*
€ 1,52623*
3
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,94*
1 Tag
131
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 1,52623*
€ 1,81621
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 1,48125*
€ 1,76269
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 1,17125*
€ 1,39379
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 465,50015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.