Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden UTP Cable 100MHz, 4х2/24, cat.5E, 305m. Netzwerkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Belden UTP Cable 100MHz, 4х2/24, cat.5E, 305m. Netzwerkkabel
Belden UTP Cable 100MHz, 4х2/24, cat.5E, 305m. Netzwerkkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-913751
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1583ENH.00U305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 3 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.