Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe für kontrollierte Umgebungen Einweghandschuhe aus Kunststoff puderfrei, lebensmittelecht blau, EN374,


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818773
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     31-103/9.5-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = XL-XXL
Handschuhmaterial = Kunststoff
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 2000Paare
Reihe = 31-103
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL-XXL
Handschuhmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
2000Paare
Reihe:
31-103
Lebensmittelecht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,41*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,7041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 92,89*
€ 110,54
pro Box
ab 2 Boxen
€ 91,17*
€ 108,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 87,83*
€ 104,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,88*
€ 97,44
pro Box
ab 500 Boxen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.