| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817193 Herst.-Nr.: 18025-318-010 5XL EAN/GTIN: 5711074777822 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXXL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Dunkles marineblau Materialeigenschaften = Wasserabweisend Art = Jacke Serie = 18025-318 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXXL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Dunkles marineblau | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Art: | Jacke | Serie: | 18025-318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, damen jacke, damen jacke blau, 2817193, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 180253180105XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 82,58* | € 105,45* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,33* | € 105,89* | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 89,19* | € 109,69* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,95* | € 122,93* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 120,99* | € 152,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|