Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18025-318-010/5XL, 18025318010, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 5XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711068
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074777822
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18025-318-010/5XL, 18025318010, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 5XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
551 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
551 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,70*
€ 103,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 103,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 123,82*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,32*
€ 124,43*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 129,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.