| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817191 Herst.-Nr.: 18025-318-010 3XL EAN/GTIN: 5711074670604 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Dunkles marineblau Materialeigenschaften = Wasserabweisend Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18025-318 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Dunkles marineblau | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18025-318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, damen jacke, damen jacke blau, 2817191, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 180253180103XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,42* | € 71,91* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,08* | € 72,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,43* | € 72,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,70* | € 86,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,39* | € 108,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|