Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18025-318-010/3XL, 18025318010, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711058
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074670604
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18025-318-010/3XL, 18025318010, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
551 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
551 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,39*
€ 72,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 72,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,01*
€ 73,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,51*
€ 85,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,23*
€ 86,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.