Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Polyester Werkzeuggürtel, 2 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803694
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Typ = Werkzeuggürtel-Set
Gurt inkl. = Ja
Anzahl Fächer = 1
Anzahl Taschen = 2
Material/Stoff = Polyester
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeuggürtel-Set
Gurt inkl.:
Ja
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Taschen:
2
Material/Stoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, 2803694, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Bosch, 1600A0265P
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 5,90*
ab € 69,47*
€ 90,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,82*
€ 94,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,428*
€ 95,098*
€ 4,90*
ab € 71,42*
€ 98,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,56*
€ 167,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0265S
ab € 23,25*
Sonstiges
Bosch
1600A0265T
ab € 34,90*
Sonstiges
Bosch
1600A0265M
ab € 23,87*
Sonstiges
Bosch
1600A0265U
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.