Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0265P
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265P
EAN/GTIN:
     4059952601861
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Combo Kit Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder. ProClick Werkzeuggürtel-Set mit Gürtel 93, Werkzeugtaschen GWT 2 + GWT 4 und ProClick Holder. Sehr ergonomischer Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter. Individuelle Organisation aller Werkzeuge und einfacher Zugriff. Intelligentes Design für eine leichte Befestigung von ProClick Holdern und ProClick Gürteltaschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
288 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
354 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
211 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
288 x 354 x 211 mm
Positionierung:
ProClick Werkzeuggürtel-Set mit Gürtel 93, Werkzeugtaschen GWT 2 + GWT 4 und ProClick Holder
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sehr ergonomischer Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter | Individuelle Organisation aller Werkzeuge und einfacher Zugriff | Intelligentes Design für eine leichte Befestigung von ProClick Holdern und ProClick Gürteltaschen
Titel:
Combo Kit Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
SOL Datum:
31.05.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
2,415 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
21,512 dm3
Abmessung Länge:
354 mm
Abmessung Breite:
288 mm
Abmessung Höhe:
211 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0265S
ab € 23,10*
Sonstiges
Bosch
1600A0265T
ab € 34,73*
Sonstiges
Bosch
1600A0265M
ab € 23,84*
Sonstiges
Bosch
1600A0265U
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.