Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche GWT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWT 2 Schwarz Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 2 Schwarz Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 2 Schwarz Polycarbonat (PC)
Bosch GWT 2 Schwarz Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0265S
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265S
EAN/GTIN:
     4059952601885
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
bosch werkzeugtasche
Werkzeugtasche GWT 2, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 2 verfügt über ein optimales Platzangebot für wichtige Werkzeuge und Kleinteile. Ihr intelligentes Design und durchdachte Fächereinteilung ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation. Für eine leichte Handhabung kann die Tasche dank ihres integrierten Taschenständers aufrecht abgestellt werden. Volle Konzentration auf die Arbeit, da alle Werkzeuge und Zubehöre ordentlich verstaut und immer zur Hand sind. Die strapazierfähige Tasche ist stichsicher dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhe:
200 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
200 mm
Geeignet für:
Handwerkzeuge
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
230 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
353 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
124 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
230 x 353 x 124 mm
Materialausführung:
PS
Maximale Belastung:
5.0 kg
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Werkzeugtasche GWT 2 mit ausreichend Stauraum für notwendige Werkzeuge und Kleinteile
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Alle Werkzeuge immer zur Hand und individuelle Werkzeugorganisation | Integrierter Taschenständer für aufrechtes Abstellen und eine leichte Handhabung
Titel:
Werkzeugtasche GWT 2 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
SOL Date:
01.09.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Bruttogewicht:
0,62 kg
Nettogewicht:
0,62 kg
Volumen:
10,068 dm3
Abmessung Länge:
353 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.