Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3243 Steuergerät, 5,5 W, 20 → 29 VDC / 500 mA, 199mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2802272
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3243-0BB30-1HA3
EAN/GTIN:
     4042948665879
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
frequenzumrichter siemens
Zubehörtyp = Steuergerät
Zur Verwendung mit = Motor
Spannungsbereich = 20 → 29 VDC
Nennstrom = 500 mA
Leistung = 5,5 W
Länge = 199mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steuergerät
Zur Verwendung mit:
Motor
Spannungsbereich:
20 → 29 VDC
Nennstrom:
500 mA
Leistung:
5,5 W
Länge:
199mm
Weitere Suchbegriffe: steuereinheit heizung, 2802272, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 6SL32430BB301HA3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,27*
€ 235,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,13*
€ 245,10*
Frei Haus
ab € 222,43*
€ 248,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,60*
€ 259,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,95*
€ 361,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,74*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 30,03*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,71*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000FA0
ab € 12,13*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,69*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,20*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,92*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,70*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 220,40*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 118,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.