Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1HA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41759094
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32430BB301HA3
EAN/GTIN:
     4042948665879
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
frequenzumrichter siemens

Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1HA3

SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) USB-und MMC-Interface Schutzart IP20 Control Unit SINAMICS Control Unit CU230P-2 HVAC der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und/oder SINAMICS G120P.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steuereinheit heizung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,15*
€ 237,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,45*
€ 246,43*
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 249,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,67*
€ 262,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,32*
€ 262,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,76*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,95*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,75*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000FA0
ab € 12,15*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,40*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,32*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,91*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,67*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,87*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 118,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.