Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 250 mm Blechschere für Aluminium, Pappe, Leder, PVC, Gummi, Stahl, Schnitt: Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792224
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-14-567
EAN/GTIN:
     3253562145673
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Schneid-Richtung = Links
Gesamtlänge = 250 mm
Schneidkapazität = 0,7 → 12 mm
Geeignet für = Aluminium, Pappe, Leder, PVC, Gummi, Stahl
Weitere Informationen:
Schneid-Richtung:
Links
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidkapazität:
0,7 → 12 mm
Geeignet für:
Aluminium, Pappe, Leder, PVC, Gummi, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 250mm, kabelschere, durchlaufschere links, 2792224, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Blechscheren, Stanley, 214567
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 17,95*
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 29,28*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 21,98*
€ 29,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 22,54*
€ 29,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,13*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-14-563
ab € 9,95*
Ähnlich
Stanley
FMHT73755-0
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.