Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,05 mm², 30 100ft Silber Massiv Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780022
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     299/3 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,05 mm²
Mantelfarbe = Silber
AWG = 30
Aderlitzen = Massiv
Länge = 100ft
Serie = 299/3
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Mantelfarbe:
Silber
AWG:
30
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
100ft
Serie:
299/3
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, Schaltdraht, silber litze, litze, litze awg30, 2780022, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2993SV005
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 13,28*
€ 18,89*
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 13,24*
€ 19,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 19,39*
€ 23,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,44134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 23,09*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,44*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.