Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil DIN-Schiene, H. 35mm B. 15mm, L. 2000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776127
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     3479775579009
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene 2000mm
profilschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 2000mm
Breite = 15mm
Höhe = 35mm
DIN-Schienen-Typ = DIN-Schiene
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
2000mm
Breite:
15mm
Höhe:
35mm
DIN-Schienen-Typ:
DIN-Schiene
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2776127, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, nVent ERIFLEX, 557900, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,19005*
€ 176,16015*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,0701*
€ 176,71005*
Frei Haus
ab € 152,9901*
€ 182,77005*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 158,8101*
€ 188,4801*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,09*
€ 241,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 241,04*
€ 286,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 235,87*
€ 280,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,59*
€ 272,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,05*
€ 253,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,09*
€ 236,92
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 13,27267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.