Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symetrisches Profil DR15 2 Mtr DR15X2M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76154200
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     3479775579009
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene 2000mm
profilschiene

Symetrisches Profil DR15 2 Mtr DR15X2M

DIN-Profilschiene für die schnelle Montage von Bauteilen, symmetrisch, DR15X2M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,8302*
€ 169,65015*
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 170,25*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,26*
€ 174,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,91005*
€ 176,3001*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,3101*
€ 177,1701*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,3001*
€ 209,79712
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,13*
€ 206,0247
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,50005*
€ 199,32506
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,71*
€ 194,8149
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,91005*
€ 176,01296
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 9,86067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.