Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO DR15 2m symmetrisch 557900 Profil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2023271
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     3479775579009
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene 2000mm
profilschiene
DIN-Profilschiene für die schnelle Montage von Bauteilen, symmetrisch, DR15X2M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1,5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,8302*
€ 169,65015*
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 170,25*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,26*
€ 174,27*
Frei Haus
ab € 147,91005*
€ 176,3001*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 158,8401*
€ 188,26005*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,26005*
€ 224,02946
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,9901*
€ 221,32822
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,7101*
€ 215,04502
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,19*
€ 209,6661
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,8401*
€ 189,01972
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 10,58934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.