Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symetrisches Profil DR15 2 Mtr DR15X2M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76154200
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     3479775579009
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene 2000mm
profilschiene

Symetrisches Profil DR15 2 Mtr DR15X2M

DIN-Profilschiene für die schnelle Montage von Bauteilen, symmetrisch, DR15X2M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,8302*
€ 169,65015*
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 170,25*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,26*
€ 174,27*
Frei Haus
ab € 147,91005*
€ 176,3001*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,3101*
€ 177,1701*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,65015*
€ 201,88368
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,32015*
€ 197,92098
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,92015*
€ 191,49498
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,44015*
€ 187,35378
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,8302*
€ 167,58794
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 9,38868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.