Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coverguard EUROCHEM 3636 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Baumwolle Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759565
Hersteller:
     Covergard Safety
Herst.-Nr.:
     3634 -8
EAN/GTIN:
     3435241036346
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Abrasion Resistant, Chemical Resistant
Handschuhmaterial = Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs = Rot
Handschuhbeschichtung = PVC
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Abrasion Resistant, Chemical Resistant
Handschuhmaterial:
Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs:
Rot
Handschuhbeschichtung:
PVC
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 2759565, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Coverguard, 36348, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,692*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,124*
€ 6,09756
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,064*
€ 6,02616
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,804*
€ 5,71676
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,442*
€ 5,28598
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,402*
€ 5,23838
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,692*
€ 4,39348
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.