Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa GP-KV2R Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Kevlar Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755683
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO3803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Kevlar
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 4
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Kevlar
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
4
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa, 2755683, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Showa, SHO3803, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.