| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2741649 Herst.-Nr.: 32-3011E/11XXL/N EAN/GTIN: 3603835713908 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 11, XXL Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN388 Schnitt – Coup-Test = X EN 388 Weiterreißkraft = 0 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN388 2016 = 2X01X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11, XXL | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 0 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN388 2016: | 2X01X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau xxl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, 2741649, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Honeywell Safety, 323011E11XXLN, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |