Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Motorschutzschalter, 25 A 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736435
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132592 PKZM4-25-CB
EAN/GTIN:
     4015081295272
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Nennstrom = 25 A
Reihe = Moeller
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25 A
Reihe:
Moeller
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton-motorschutzschalter 25a, leitungsschutzschalter, eaton leitungsschutzschalter, 2736435, Automation, Elektromotoren, Eaton, 132592PKZM425CB, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,87*
€ 208,28*
Frei Haus
ab € 189,41*
€ 223,37*
Frei Haus
ab € 197,31*
€ 232,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,06*
€ 240,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 285,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,78*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,84*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
073200 A-PKZ0(24VDC)
ab € 26,39*
Zubehör
Eaton
072895 NHI12-PKZ0
ab € 11,38*
Zubehör
Eaton
157862 U-PKZ0(24VDC)
ab € 46,18*
Zubehör
Eaton
073139 U-PKZ0(415V50HZ)
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
157859
ab € 40,64*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.