Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2728986
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80-600-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = X
EN 388 Schnittfestigkeit = 4
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 4
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 4
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
X
EN 388 Schnittfestigkeit:
4
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
4
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
4
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, 2728986, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, 8060007, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.