Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 65 A 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2720584
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158256 PKZM4-63/AK
EAN/GTIN:
     4015081548446
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton motorschutzschalter 690v
Nennstrom = 65 A
Reihe = Eaton Moeller
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Weitere Informationen:
Nennstrom:
65 A
Reihe:
Eaton Moeller
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, 2720584, Automation, Elektromotoren, Eaton, 158256PKZM463AK, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,78*
€ 213,29*
Frei Haus
ab € 180,95*
€ 214,07*
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 223,36*
€ 5,95*
ab € 189,29*
€ 224,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 303,34*
€ 359,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,18*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,28*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,38*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,96*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
073200 A-PKZ0(24VDC)
ab € 26,34*
Zubehör
Eaton
164298 PKZ0-XRHT-MCC
ab € 34,36*
Zubehör
Eaton
073143 XTPAXUVR120V60H
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
157862 U-PKZ0(24VDC)
ab € 46,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.