Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 40 → 200Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709629
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DYTC-200-2
EAN/GTIN:
     3272670525689
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 40 → 200Nm
Antriebsform = Rund
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Modell = DYTC
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Skalenteilung = 1Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
40 → 200Nm
Antriebsform:
Rund
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Modell:
DYTC
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Skalenteilung:
1Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 2709629, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, SAM, DYTC2002, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,17*
€ 774,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,93*
€ 766,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,11*
€ 729,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,76*
€ 676,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,27*
€ 635,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.