Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Arbeitshandschuhe, Größe 7, Chemikalienbeständig, Nitril Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686382
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     2686382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 0
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
Reihe = AlphaTec Solvex
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
0
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
Reihe:
AlphaTec Solvex
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2686382, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, 37695070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.