Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Klick-Drehmomentschlüssel 40 → 200Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684344
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 40-200 nm 14x18...
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 40 → 200Nm
Antriebsform = Rechteckig
Modell = 730N/20 FIX
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Skalenteilung = 10Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
40 → 200Nm
Antriebsform:
Rechteckig
Modell:
730N/20 FIX
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Skalenteilung:
10Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 2684344, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, STAHLWILLE, 96503020, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 248,00*
€ 279,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 279,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 246,68*
€ 279,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 284,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 527,71*
€ 589,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,07*
€ 700,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,33*
€ 682,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,41*
€ 646,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,71*
€ 627,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 554,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 569,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 712,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 878,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 240,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 364,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 298,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 242,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.