Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-487473 Herst.-Nr.: 730/20 Fix EAN/GTIN: 4018754269464 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Fix Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Doppelskala zur Ablesung von N · m und lbf · ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteckwerkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Skalenring mit Feineinstellung, nachjustierbar ohne Demontage. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen. Auch für Arbeiten in der Serienproduktion geeignet, hierzu kann der Stellknopf nach der Einstellung des Auslösemomentes herausgeschraubt werden (ein unbeabsichtigtes Verändern des Auslösemomentes wird so verhindert), die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Schraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel (keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich). Weitere Informationen: | | Anfang Hauptskala (metrisch): | 40 Nm | Ende Hauptskala (metrisch): | 200 Nm | Anfang Hauptskala (angloamerik.): | 30 lbf·ft | Ende Hauptskala (angloamerik.): | 150 lbf·ft | Teilung Hauptskala (metrisch): | 10 Nm | Teilung Hauptskala (angloamerik.): | 5 lbf·ft | Werkzeugaufnahmegröße: | 14 x 18 mm | Stichmaß: | 25 mm | Länge: | 467 mm | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 730/20 Fix | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,13* | € 276,72* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,87* | € 281,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,99* | € 286,15* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,78* | € 287,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,61* | € 288,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|