Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Klick-Drehmomentschlüssel 25 → 130Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684343
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 25 → 130Nm
Antriebsform = Rechteckig
Modell = 730N/12 FIX
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Skalenteilung = 10Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
25 → 130Nm
Antriebsform:
Rechteckig
Modell:
730N/12 FIX
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Skalenteilung:
10Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 2684343, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, STAHLWILLE, 96503012, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 275,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,80*
€ 275,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,87*
€ 275,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,18*
€ 280,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 516,50*
€ 580,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,69*
€ 667,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,35*
€ 634,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,50*
€ 614,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 554,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 569,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 712,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 878,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 246,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 364,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 298,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 242,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.