Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/12Fix 25-130Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730/12Fix 25-130Nm 14x18mm STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel 730/12Fix 25-130Nm 14x18mm STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-487472
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/12 Fix
EAN/GTIN:
     4018754269457
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Fix

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Doppelskala zur Ablesung von N · m und lbf · ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteckwerkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Skalenring mit Feineinstellung, nachjustierbar ohne Demontage. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen. Auch für Arbeiten in der Serienproduktion geeignet, hierzu kann der Stellknopf nach der Einstellung des Auslösemomentes herausgeschraubt werden (ein unbeabsichtigtes Verändern des Auslösemomentes wird so verhindert), die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Schraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel (keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich).

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
25 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
130 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
20 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
95 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
10 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
2,5 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
421 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/12 Fix
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 269,38*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 241,62*
€ 273,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,54*
€ 278,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,35*
€ 279,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 246,75*
€ 280,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 554,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 569,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 683,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 878,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 237,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 349,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 262,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 297,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 227,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.