Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA GZ Feinsicherung F / 10A 5 x 25mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673408
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-010-04/10A
EAN/GTIN:
     5059045905141
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 5 x 25mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = GZ

Feinsicherungen 5x25mm, Keramik. Keramiksicherungen sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
5 x 25mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
GZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, 2673408, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 700100410A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.