Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTC124XE3HZGTL SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, EMT3 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672384
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTC124XE3HZGTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = EMT3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
EMT3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, 2672384, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTC124XE3HZGTL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,97*
€ 228,4443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,52*
€ 227,9088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,07*
€ 205,9533
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 138,45*
€ 164,7555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,43*
€ 156,4017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,74*
€ 144,8706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.