Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTA123JE3HZGTL SMD, PNP Digitaler Transistor -50 V / 100 mA, EMT3 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672344
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA123JE3HZGTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -50 V
Gehäusegröße = EMT3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-50 V
Gehäusegröße:
EMT3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2672344, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTA123JE3HZGTL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,0556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0401*
€ 0,0477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,0466
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.