| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2666987 Herst.-Nr.: DYTF-200-1 EAN/GTIN: 3272670525511 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüsseltyp = Mechanischer Drehmomentschlüssel Drehmoment Bereich = 40 → 200Nm Antriebsform = Rund Antriebsgröße = 1/2 Zoll Modell = DYTF-200-1 Material/Stoff = Stahl Weitere Informationen: | | Drehmomentschlüsseltyp: | Mechanischer Drehmomentschlüssel | Drehmoment Bereich: | 40 → 200Nm | Antriebsform: | Rund | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Modell: | DYTF-200-1 | Material/Stoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 2666987, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, SAM, DYTF2001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches |
| | |
| |