| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2647486 Herst.-Nr.: 15501-231-17010 2XL EAN/GTIN: 5711074341443 |
| |
|
| | |
| Größe = 116 cm Farbe = Gelb/Marineblau Kleidungsart = Außenummantelung Mit Kapuze = Ja Serie = 15501-231 Weitere Informationen: | | Größe: | 116 cm | Farbe: | Gelb/Marineblau | Kleidungsart: | Außenummantelung | Mit Kapuze: | Ja | Serie: | 15501-231 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, 2647486, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 15501231170102XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,33* | € 154,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 128,16* | € 154,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 128,14* | € 154,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,11* | € 159,28* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 217,70* | € 254,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|