| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1045616 Herst.-Nr.: 5711074341443 EAN/GTIN: 5711074341443 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Netzmaterial. Kapuze, abnehmbar, gefüttert und mit Elastikschnüren regulierbar, so dass diese über einen Helm passt. Netzventilation mit Reißverschluss unter den Ärmeln. Stehkragen. Innenkragen aus Strick. Wasserdichte Stifttasche amÄrmel. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – die eine speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 7 Zoll Tablet. Verlängerter Rücken durch herunter knöpfbaren Stoff zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Druckknopfverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 und EN 343 - Kl. 3/3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0400 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, hardshelljacke mascot, kälteschutzjacke, MASCOT Harlow Jacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,49* | € 153,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,43* | € 153,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,17* | € 155,59* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,04* | € 161,94* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,31* | € 163,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|