Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul CMOS, LSTTL 350 mA 20V 8-Pin SOIC 80ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2626225
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2108STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom = 350 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Treiber = 2
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, LSTTL
Ausgangsstrom:
350 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Treiber:
2
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, 2626225, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IR2108STRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,31*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,60*
1 Tag
3606
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,63*
1 Tag
2500
1
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 4,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.