Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT-Treibermodul PWM 6,5 A 20V 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2619551
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV57540DWKR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Analoge Treiber ICs
Logik-Typ = PWM
Ausgangsstrom = 6,5 A
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = SOIC
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
PWM
Ausgangsstrom:
6,5 A
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
SOIC
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt, 2619551, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, onsemi, NCV57540DWKR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,60*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 7,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.