Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFR460L3E6327XTMA1 SMD, NPN HF-Transistor 15 V / 50 mA, TSLP-3-1 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BFR460L3 Transistor
Infineon BFR460L3 Transistor
Artikel-Nr.:
     108EL-2613957
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR460L3E6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 15 V
Gehäusegröße = TSLP-3-1
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
15 V
Gehäusegröße:
TSLP-3-1
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2613957, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFR460L3E6327XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,167*
2 Tage
29810
5
€ 14,99*
ab € 0,0856*
€ 0,5312*
2 Tage
15000
5
€ 5,95*
ab € 0,3091*
€ 0,5957*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 2.505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.